Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 SPS2HKI41E Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 SPS2HKI41E Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Bosch Serie 2 SPS2HKI41E Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Bosch Serie 2 SPS2HKI41E Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Bosch Serie 2 SPS2HKI41E Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Bosch Serie 2 SPS2HKI41E Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Bosch Serie 2 SPS2HKI41E Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80641544
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SPS2HKI41E
EAN/GTIN:
     4242005205981
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
8.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
70 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.77 kWh
Anschlusswert
2400 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
38397 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1155 mm
Höhe unter der Arbeitsplatte
30 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
39500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
9 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
5
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
46 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Vorwäsche
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
220 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Extratrocken
Ja
Glasschutz
Ja
Halbe Beladung
Ja
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
2.05 m
Verstellbare Körbe
höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
20 mm
Abnehmbares Oberteil
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,75*
€ 798,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,98*
€ 783,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,84*
€ 734,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,27*
€ 700,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,76*
€ 647,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
SPS2HKI42E
ab € 477,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.