Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038797 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038797 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 300 W
Omnitronic 11038797 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 300 W
Omnitronic 11038797 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 300 W
Omnitronic 11038797 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 300 W
Omnitronic 11038797 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80632826
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
300 W
Musik Energie
600 W
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
95 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
14400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
35 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.35 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
300 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
12 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Paketgewicht
15900 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.