Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 137026 RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 137026 RJ45 Schwarz
Synergy 21 137026 RJ45 Schwarz
Synergy 21 137026 RJ45 Schwarz
Synergy 21 137026 RJ45 Schwarz
Synergy 21 137026 RJ45 Schwarz
Synergy 21 137026 RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80492048
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Gehäuse: Nylon(PA66)UL94V-0 1/16'', Kontaktwiederstand: <10m OHM, Isolationswiderstand: 500mOhm at DC500V, Temp Bereich: -45°~ +105°C, Schutzklasse IP67, Kabel Diameter: 3~8mm. Mehr Details siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Nylon
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
53 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.