Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LPBEM-6-60-5SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 8 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LPBEM-6-60-5SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 8 dBi
Panorama Antennas LPBEM-6-60-5SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 8 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80483225
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPBEM-6-60-5SP
EAN/GTIN:
     5055416034014
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
rundstrahlantenne 8dbi
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
25 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
8 dBi
Frequenzband
0.617-0.960/1.710-6 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96 mm
Durchmesser
48 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Maximale Eingangsleistung
25 W
Kabeltyp
5 (17') RG174
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.