Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas WMM4GG-6-60-5SP Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 9 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas WMM4GG-6-60-5SP Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 9 dBi
Panorama Antennas WMM4GG-6-60-5SP Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 9 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80476687
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     WMM4GG-6-60-5SP
EAN/GTIN:
     5055416036629
Suchbegriffe:
Richtantenne
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
50 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Frequenzband
0.617-0.960/1.710-6 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
9 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
87 mm
Merkmale
Antennentyp
MIMO-direktionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Maximale Eingangsleistung
50 W
Kabeltyp
4x 5m (16') CS32 & 1x 5m (16') FR CS29
Montage
Wand
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,06*
€ 521,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,24*
€ 513,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,49*
€ 501,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.