Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Albrecht DR 490 Internet Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80471339
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27490
EAN/GTIN:
     4032661274908
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Radio
Das Albrecht DR 490 ist der preisgünstige Alleskönner von Albrecht Audio. Das Hybridradio empfängt über 25.000 Radiosender weltweit per WLAN, DAB+ oder UKW-Radioempfang. Und wem das nicht reicht verbindet es einfach mit seinem Smartphone - mehr geht nicht! Das kompakte Radio besticht nicht nur durch sein klares Design, sondern dank hochwertigem Holzgehäuse auch mit einem kristallklaren Klang.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, UKW
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Audio
RMS-Leistung
3 W
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
940 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.