Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Professional Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Professional Schwarz
Hama Professional Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80339755
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118077
EAN/GTIN:
     4047443446329
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
  • Mit der Diebstahlschutz-Vorrichtung können Sie den Fernseher durch ein Vorhängeschloss sichern - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung - Wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachträglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung
Ja
Projektionsflächenkapazität
19 - 48 Zoll
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
5 - -15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
6 °
Abstand zur Wand (max)
510 mm
Abstand zur Wand (min)
45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,78*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,00*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,27*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,55*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.