Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80265178
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0082002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Für sehr hohe und niedrige Temperaturanforderungen
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Kabeldurchmesser
1.45 mm
Kupferindex
4.8 kg/km
Kabelgewicht
6.8 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
5.8 mm
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.5 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0295, IEC 60228
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-100 - 205 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72743*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94743*
€ 1,12744
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,89743*
€ 1,06794
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,72743*
€ 0,86564
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.