Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prym 610730 Lineal Maßstabslineal 210 mm Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prym 610730 Lineal Maßstabslineal 210 mm Kunststoff Weiß
Prym 610730 Lineal Maßstabslineal 210 mm Kunststoff Weiß
Prym 610730 Lineal Maßstabslineal 210 mm Kunststoff Weiß
Prym 610730 Lineal Maßstabslineal 210 mm Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80213131
Hersteller:
     Prym
Herst.-Nr.:
     610730
EAN/GTIN:
     4002276107304
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Die kleinen Handmaße von Prym sind besonders für Arbeiten direkt an der Nähmaschine sehr gut geeignet. Aus flexiblem Kunststoff gefertigt sind sie leicht und gleichzeitig robust. Sie verfügen auf beiden Seiten über eine absolut präzise Zentimeterskala mit Stichlängenkontrolle und einer Anzeichenhilfe für 90°-Winkel. Durch seine Flexibilität schmiegt sich das Handmaß perfekt an Stoffe und Schnittmuster an und ermöglicht ein genaues Messen und durch die zusätzlichen Einkerbungen ein exaktes Anzeichnen. Mit seiner Größe von 4 cm x 11,5 cm oder 4,5 cm x 23 cm findet dieses nützliche Zubehör in jedem Nähkorb seinen Platz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Merkmale
Typ
Maßstabslineal
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Oberflächentyp
Matte
Maßeinheit
cm, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.