Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration DA995 Tiefkühltruhe Schublade Freistehend 84 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration DA995 Tiefkühltruhe Schublade Freistehend 84 l Edelstahl
Polar Refrigeration DA995 Tiefkühltruhe Schublade Freistehend 84 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80211425
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     DA995
EAN/GTIN:
     5050984528552
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schublade
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Türanschlag
Schienen
Umrüstbarer Gefrierschrank
Ja
Kältemittelart
R290
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
84 l
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-20 °C
Tiefkühltemperatur (max)
17 °C
Betriebstemperatur
16 - 32 °C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
1304.875 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
270 W
Energieverbrauch
3.575 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Gewicht und Abmessungen
Breite
1230 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
90000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.433,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.631,13*
€ 1.941,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,54*
€ 1.920,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,55*
€ 1.826,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,51*
€ 1.768,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,36*
€ 1.705,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.