Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jüscha 45028 Aktenkoffer Leder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jüscha 45028 Aktenkoffer Leder Schwarz
Jüscha 45028 Aktenkoffer Leder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80201864
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Großes Staufach, zwei Zahlenkombinationsschlösser, Reißverschlussetui sowie drei Stiftschlaufen im Deckel, zwei Trennwände, eine Seitentasche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Leder
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
205 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.