Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP44ML-PA4 Projektionslinse PAxx4UL Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP44ML-PA4 Projektionslinse PAxx4UL Series
NEC NP44ML-PA4 Projektionslinse PAxx4UL Series
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80186727
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100015549
EAN/GTIN:
     5028695614215
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Projektionsverhältnis
0.32
Projektionsabstand
0.08 - 2.28 m
Produktfarbe
Schwarz
Feste Brennweite
6.27 mm
Markenkompatibilität
NEC
Kompatibilität
PAxx4UL Series
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.180,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.180,95*
€ 6.165,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.154,07*
€ 6.133,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.044,71*
€ 6.003,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.004,83*
€ 5.955,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.