Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl IKO Schwarz, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl IKO Schwarz, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl IKO Schwarz, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl IKO Schwarz, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl IKO Schwarz, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl IKO Schwarz, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl IKO Schwarz, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl IKO Schwarz, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl IKO Schwarz, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl IKO Schwarz, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80155079
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E104AA00
EAN/GTIN:
     3342540828674
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
IKO In der IKO-Stirnlampe steckt viel Technologie. Sie bietet eine Leuchtkraft von 350 Lumen bei einem Gewicht von nur 90 g. Ausgestattet mit AIRFIT-Kopfband, einem extrem flachen Lampenkörper und einer am Hinterkopf getragenen Energiequelle, sitzt die Lampe bequem auf dem Kopf, so dass der Benutzer sie kaum spürt. Mehrere LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung für optimalen Sichtkomfort. Die IKO wird mit drei Batterien geliefert und ist dank HYBRID CONCEPT ebenfalls mit dem CORE-Akku kompatibel. Sie bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und kann auch um den Hals gehängt oder in ihrem Transportbeutel zu einer Laterne umfunktioniert werden. Sie lässt sich flach zusammenlegen und bei allen Outdoor-Aktivitäten mitnehmen. Ergonomie und Komfort dank AIRFIT-Kopfband (Petzl-Patent): - Innovatives, schlichtes Design mit einem halbstarren Kopfband und einem ultraflachen Lampenkörper. Die Energiequelle wird am Hinterkopf getragen, um das Gewicht der Lampe auf den ganzen Kopf zu verteilen und den Tragekomfort zu optimieren, so dass der Benutzer sie kaum spürt. - Wasserabweisendes Kopfband, das weder Schweiß noch Regen aufnimmt. Durch das schmale Kopfband werden die Auflageflächen reduziert und die Luftzirkulation bei bewegungsintensiven Aktivitäten verbessert. - Einfache, schnelle Anpassung am Hinterkopf. Optimierter Sichtkomfort: - Leicht und leistungsstark: 350 Lumen bei einem Gewicht von 90 g. - mehrere LEDs für eine gleichmäßige Lichtverteilung, - zwei unterschiedliche Lichtkegel (breit oder kombiniert) und mehrere Leuchtstufen für weißes Licht, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden: Sicht im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht, - drei Leuchtstufen, schnell und einfach zugänglich über einen einzigen Schalter. Vielseitig und einfach zu bedienen: - HYBRID CONCEPT: Die mit drei Batterien gelieferte IKO ist ebenfalls mit dem CORE-Akku kompatibel. Die Lampe erkennt die Energiequelle und passt die Leuchtleistungen an (IKO mit Batterien = 350 Lumen, IKO mit CORE-Akku = 500 Lumen). - Entsprechend dem Einsatzzweck kann die Lampe am Kopf getragen, um den Hals gehängt, auf einen Tisch gestellt, an einer Zeltstange oder an einem Baum usw. befestigt werden. - Mit dem Transportetui lässt sich die Lampe in eine Laterne umfunktionieren. - Reflektierende Elemente an der Rückseite der Lampe, damit der Benutzer im Dunkeln gut sichtbar ist. - LED-Anzeige der verbleibenden Energie beim Ein- und Ausschalten der Lampe. - Zwei LOCK-Funktionen, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern. - Lässt sich zur Reduzierung des Packmaßes flach in einem kleinen Etui zusammenlegen. - Kompatibel mit allen Petzl-Helmen.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR03/AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
7 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
350 lm
Lichtleistung (min.)
6 lm
Lichtleistung (max.)
500 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
10 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
80 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 48 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAG Instrument
M2A01HU
ab € 25,26*
Sonstiges
MAG Instrument
44085
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.