Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite S3D015 3D Krypton exkl. 3 x Mono black Taschenlampe


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Maglite S3D015 3D Krypton exkl. 3 x Mono black 1er Pack
Maglite S3D015 3D Krypton exkl. 3 x Mono black 1er Pack
Artikel-Nr.:
     296-44085R
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     44085
EAN/GTIN:
     0038739012636
Suchbegriffe:
Krypton-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Maglite S3D015/S3D016 3D Krypton exkl. 3 x Mono black Taschenlampe Mag-Lite 3 D-Cell Stablampe: Der Klassiker der modernen Stablampen für Freizeit, Sport oder Beruf. Die starke Leuchtkraft, die hochwertige Qualität und ihre Zuverlässigkeit machen sie zu einer sicheren und robusten Ausrüstung auch für Profis. Bei sachgemäßer Behandlung gewährt Mag-Lite auf Gehäuse und Funktionssicherheit (Batterien, Leuchtmittel und Verschleißteile ausgenommen). Technische Angaben: Leuchtmittel: 1 Krypton Glühlampe Präzisionsgehäuse aus hochfestem Aluminium, innen und außen eloxiert für erhöhte Korrosionsbeständigkeit Stoßfest Spritzwassergeschützt (IPX4) Fokussierbar (stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht) Reserveglühlampe in der Verschlusskappe Ersatzleuchtmittel: LWSA301 Leuchtdauer: 10 Std. (ANSI FL1) Farben: schwarz Maße: 315 mm, ø 57 mm Gewicht: 860 g inkl. Batterien für 3 x 1,5 V D-Cell LR20 Alkali-Markenbatterie: (nicht im Lieferumfang enthalten) Technische Details - Gehäuse besteht aus Luftfahrtaluminium - Stab-Taschenlampe - Extreme Leuchtkraft - Außenlänge: 315mm Farbe: Schwarz Benötigte Batterien: 3 Mono D Batterien Lichtquellen-Typ: Krypton Bulb Es werden keine Monobatterien mitgeliefert (3X D Mono erforderlich)
Weitere Suchbegriffe: krypton taschenlampe mono, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe r20, Maglite S3D015 3D Krypton exkl. 3 x Mono black 1er Pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,48* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 71,42*
€ 84,99
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 70,21*
€ 83,55
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 67,37*
€ 80,17
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 65,78*
€ 78,28
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 50,17*
€ 59,70
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 49,06*
€ 58,38
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 43,48*
€ 51,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,48*
€ 46,98
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Power One
24610
ab € 1,13*
Ähnlich
Power One
P13
ab € 1,13*
Ähnlich
Powerone
PO-312
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.