Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0198 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0198 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
LogiLink PA0198 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
LogiLink PA0198 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
LogiLink PA0198 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
LogiLink PA0198 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
LogiLink PA0198 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
LogiLink PA0198 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
LogiLink PA0198 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
LogiLink PA0198 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
LogiLink PA0198 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80127742
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0198
EAN/GTIN:
     4052792052893
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit dem Universalnetzteil von LogiLink, können Sie die verschiedenste Geräte – von der Digitalkamera, über Mobilgeräte bis hin zu Routern und Spielkonsolen – mit dem gleichen Ladegerät laden. Einfach den passenden Adapter aufsetzen und schon kann es losgehen. Ideal als zuverlässiges Ersatz- oder Zweitnetzteil für Zuhause oder im Büro. Der zusätzliche USB-Anschluss direkt am Netzteil ermöglicht es Ihnen, ein anderes 5V-Gerät wie z.B. ein Mobiltelefon gleichzeitig aufzuladen. Rundum geschützt: Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
24 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
3 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
135 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.45 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Camcorder Netzteil, Digicam Netzteil, Digitalkamera Netzteil, Netzteil Digicam, Netzteil Digitalkamera, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb 30watt, universalladegerät, logilink ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.