Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Seattle Notebook Sleeve 14,5", Schutzhülle für Notebooks bis zu 14,5", Top Load, Premiumpolsterung, wasserfest, ein Innenfach, ein Frontfach, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Seattle Notebook Sleeve 14,5", Schutzhülle für Notebooks bis zu 14,5", Top Load, Premiumpolsterung, wasserfest, ein Innenfach, ein Frontfach, pink
Manhattan Seattle Notebook Sleeve 14,5", Schutzhülle für Notebooks bis zu 14,5", Top Load, Premiumpolsterung, wasserfest, ein Innenfach, ein Frontfach, pink
Manhattan Seattle Notebook Sleeve 14,5", Schutzhülle für Notebooks bis zu 14,5", Top Load, Premiumpolsterung, wasserfest, ein Innenfach, ein Frontfach, pink
Manhattan Seattle Notebook Sleeve 14,5", Schutzhülle für Notebooks bis zu 14,5", Top Load, Premiumpolsterung, wasserfest, ein Innenfach, ein Frontfach, pink
Manhattan Seattle Notebook Sleeve 14,5", Schutzhülle für Notebooks bis zu 14,5", Top Load, Premiumpolsterung, wasserfest, ein Innenfach, ein Frontfach, pink
Manhattan Seattle Notebook Sleeve 14,5", Schutzhülle für Notebooks bis zu 14,5", Top Load, Premiumpolsterung, wasserfest, ein Innenfach, ein Frontfach, pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80106312
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     439923
EAN/GTIN:
     766623439923
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 14 zoll
laptop schutzhülle
Notebookschutz in Premiumqualität und mit stylischem Touch

Das Manhattan Seattle Notebook Sleeve 14,5" ist der stylische Reisebegleiter für Ihr Ultrabook™, Notebook, Microsoft® Surface oder andere kompakte 2-in-1 Convertibles. Ihr teures Gerät verdient hochwertigen, sicheren Transport und dafür werden Sie schon beim haptischen Eindruck merken: Hier wurde an nichts gespart. Die üppige Polsterung aus flauschigem Veloursstoff im Innenfach fängt jeden Stoß locker ab. Dank des wasserfesten Materials auf der Außenseite bringen Sie Ihr Gerät trocken durch jeden Regenschauer. Nähte und Reißverschlüsse sind äußerst hochwertig verarbeitet – an dieser Tasche werden Sie lange Freude haben. Zudem ist sie kompakt genug für alle Flugzeugsitzfächer und Gepäckfächer. Attraktives Design, eine praktische Trageschlaufe und ein Außenfach mit viel Platz für Ladegeräte, Kopfhörer, Kabel und andere Gegenstände runden diese Schutzhülle ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.5 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Koralle
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Schutzfunktion
Wasserfest
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
265 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
365 x 22 x 263 mm
Weitere Suchbegriffe: notebook schutzhülle manhatten, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
439862
ab € 4,75*
Sonstiges
Manhattan
439893
ab € 5,01*
Sonstiges
Manhattan
438889
ab € 5,58*
Sonstiges
Manhattan
439909
ab € 6,19*
Sonstiges
Manhattan
439916
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.