Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 049014 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 049014 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Mobilis 049014 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Mobilis 049014 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Mobilis 049014 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Mobilis 049014 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Mobilis 049014 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80080765
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     049014
EAN/GTIN:
     3700992518060
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.