Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 40038 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 40038 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot 4 Stück(e)
Genie 40038 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot 4 Stück(e)
Genie 40038 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot 4 Stück(e)
Genie 40038 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80078160
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     40038
EAN/GTIN:
     4015468400381
Suchbegriffe:
Metallmarker
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rundspitze 1-3 mm s...
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.8 mm
Tiefe
142.8 mm
Höhe
16.8 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: permanent marker, permanent marker set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.