Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 685989-001 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 685989-001 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 685989-001 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80037512
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     685989-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HD04XL, HD04045XL-PL, 685866-171, TPN-C104, HSTNN-IB3V, 685866-1B1
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ReachG kompatibel und zertifiziert ChemG Einhaltung aller Stoffverbote Batterie Gesetz erfüllt
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3050 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
45 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.