Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife FitScale W3 Elektronische Personenwaage Quadratisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife FitScale W3 Elektronische Personenwaage Quadratisch Weiß
TrueLife FitScale W3 Elektronische Personenwaage Quadratisch Weiß
TrueLife FitScale W3 Elektronische Personenwaage Quadratisch Weiß
TrueLife FitScale W3 Elektronische Personenwaage Quadratisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79925905
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     8594175353242
EAN/GTIN:
     8594175353242
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Bildschirm
Display
LCD
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Speicherfunktion
Ja
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Art der Oberfläche
Glas
Körperfett-Analyse
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Bioelektrische Impedanzanalyse
Ja
Muskelmassenanalyse
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.