Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS1183E Frei stehend sicher 42 l Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS1183E Frei stehend sicher 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1183E Frei stehend sicher 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1183E Frei stehend sicher 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1183E Frei stehend sicher 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1183E Frei stehend sicher 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1183E Frei stehend sicher 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1183E Frei stehend sicher 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1183E Frei stehend sicher 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1183E Frei stehend sicher 42 l Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79915561
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1183E MKII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
42 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl der Regale
2 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
550 mm
Innenmaße (B x T x H)
365 x 240 x 470 mm
Seitenwanddicke
5 mm
Türstärke
8 mm
Gewicht
37000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,86*
€ 805,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,87*
€ 788,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 659,96*
€ 785,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,84*
€ 755,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 632,04*
€ 752,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,22*
€ 733,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,74*
€ 677,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1181E
ab € 229,51*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1184E
ab € 527,17*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1185E
ab € 595,20*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1182E MKII
ab € 420,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.