Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 15800 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 15800 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 15800 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79904226
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel lify, lify, lify grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.