Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05V-K Signalkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05V-K Signalkabel
Lapp H05V-K Signalkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79888678
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
7.2 kg/km
Kabelgewicht
12 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10689*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,10689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,23*
€ 0,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,15289*
€ 0,18194
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,14189*
€ 0,16885
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,13689*
€ 0,1629
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,10689*
€ 0,1272
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.