Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Volcano 5 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter Volcano 5 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz
Ritter Volcano 5 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7982471
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     630.000
EAN/GTIN:
     4004822630007
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
ritter toastautomat
Mit nur knappen 9 cm Breite ist der elegante Toaster volcano5 von ritter unvergleichbar schmal. Er ist in drei Ausführungen mit edlen Glasfronten in schwarz, weiß und rot erhältlich. Der Langschlitztoaster volcano5 röstet zwei Scheiben gleichzeitig und verfügt über eine automatische Röstgutzentrierung, eine Auftau- und Aufwärmfunktion sowie eine integrierte Brötchenauflage und ein Krümelfach. Der Röstgrad wird digital über LED's angezeigt. Das wärmeisolierte Gehäuse, die automatische Abschaltung bei Klemmen des Toastes, eine separate Stopptaste zum Unterbrechen des Toastvorgangs, die manuelle Nachhebefunktion und eine Toastzange gewährleisten absolut sicheres Toasten. Dieser außergewöhnliche Toaster ist ein Schmuckstück in jeder Küche! ...natürlich „Made in Germany"!
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
950 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
3000 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.