Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79733445
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8050-707
EAN/GTIN:
     4007126017543
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL-Format: 130 mm extra tiefe Stufen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Ablageschale
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
7 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufenbreite
530 mm
Leiterstabilisator
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2300 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
8500 g
Breite
530 mm
Tiefe (max)
1320 mm
Zusammengeklappte Breite
530 mm
Gefaltete Tiefe
170 mm
Zusammengeklappte Höhe
2340 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.