Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia TransMemory U202 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia TransMemory U202 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Blau
Kioxia TransMemory U202 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79708597
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LU202L064GG4
EAN/GTIN:
     4582563852037
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.4 mm
Tiefe
51.4 mm
Höhe
8.4 mm
Gewicht
8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
OS X v10.11, macOS v10.12, v10.15, Windows 8.1, Windows 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.