Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER PCC 80 + 222 30 SB Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER PCC 80 + 222 30 SB Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER PCC 80 + 222 30 SB Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER PCC 80 + 222 30 SB Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79688700
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PCC 80 + 222 30 SB
EAN/GTIN:
     4003482378113
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
Zylinder-Vorhangschlösser im Set mit Panzer-Überfalle oder Riegel

Wir haben da schon einmal etwas vorbereitet: Bei diesem Set müssen Sie sich nicht extra nach einem passenden Vorhangschloss umschauen.

Das Set bietet neben einer Panzer-Überfalle oder einem Edelstahl-Panzer-Riegel aus dem BURG-WÄCHTER Sortiment ein passendes Vorhangschloss. So können Sie noch schneller mit der Inbetriebnahme beginnen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Vorhängeschloss enthalten
Ja
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Beste Verwendung
Fahrrad, Koffer, Werkzeugkasten
Produktfarbe
Messing, Edelstahl
Korpusmaterial
Messing, Stahl
Schäkelmaterial
Edelstahl
Schäkel Form
U-förmig
Wetterfestigkeit
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.