Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 775 40 Friend Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 775 40 Friend Herkömmliches Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER 775 40 Friend Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79688680
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     775 40 35 BLUE SB
EAN/GTIN:
     4003482394410
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylinder-Vorhangschloss 775 40 Friend
Bunt, massiv, langlebig: Das Vorhängeschloss Friend 775 40 sorgt für einen hübschen Farbtupfer in Haus und Garten. Oder natürlich am Ort Ihrer Wahl. Denn das Friend Vorhangschloss ist auch als persönliches Liebesschloss gedacht. Auf der neutralen Rückseite in Schlossfarbe ist genügend Platz zum Beschriften oder Gravieren. Dabei haben Sie die Auswahl zwischen fünf modernen Farben: Erhältlich ist das Friend Vorhangschloss in Rot, Blau, Grün, Lila und Schwarz.

Liebesschloss mit praktischer Bügelhöhe zum bequemen Aufhängen
Der massive Aluminiumkörper ist komplett, hochwertig eloxiert, wodurch sich eine modern-edle Optik ergibt. Sie müssen also keine Angst haben, dass Ihr Liebesschwur schon nach kurzer Zeit verbleicht und nicht mehr zu lesen ist. Außerdem ist der Aluminiumkörper genauso wie das Innenwerk rostfrei. Damit ist das Vorhängeschloss Friend ideal für den Außeneinsatz geeignet. Denn schließlich hängt ein Liebesschloss vorzugsweise an Brücken, Geländern oder Zäunen. Des Weiteren sorgt die praktische Bügelhöhe von 32,5 Millimetern dafür, dass Sie das Vorhangschloss am gewünschten Ort bequem aufhängen können.

Bügel ist doppelt verriegelt und stahlhart
Natürlich kommt auch die Sicherheit beim Vorhängeschloss Friend 775 40 nicht zu kurz: Denn der sechs Millimeter starke Bügel ist doppelt verriegelt und stahlhart. Der hochwertige Profil-Schließzylinder schützt das Hangschloss gegen Manipulation. Eine weitere Auswahl an Liebesschlössern zum Beschriften oder Gravieren finden Sie hier.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
64 mm
Schäkeldurchmesser
6 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Beste Verwendung
Fahrrad, Zaun, Selbstlagerung, Aufbewahrungsspind, Werkstatt
Produktfarbe
Blau
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Edelstahl
Schäkel Form
U-förmig
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, ECB S
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.