Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 400 E Magno Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 400 E Magno Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
BURG-WÄCHTER 400 E Magno Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79688664
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     400 E 40 SB
EAN/GTIN:
     4003482061619
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Vorhangschloss Magno für den variablen Einsatz Variabel, sicher, langlebig: Das Vorhangschloss Magno ist für viele Anwendungen im Alltag ideal geeignet. Denn das Schloss ist in sieben verschiedenen Größen erhältlich. Von der schmalen Korpusbreite von nur 15 Millimetern bis zu massiven 60 Millimetern. So finden Sie mit Sicherheit das individuell passende Modell. Das Magno Vorhangschloss aus gehärtetem und verchromtem Messing bietet robusten Schutz gegen Aufbruchversuche. Des Weiteren sorgen die Konstruktion und der gehärtete Bügel für eine hohe Zerreißfestigkeit. Ab der Größe 30 – also der Korpusbreite von 30 Millimetern – ist das Magno Schloss doppelt verriegelt. Das bietet Ihnen zusätzlichen Schutz. Rostfreie Innenteile Das Schloss trotzt über lange Zeit Wind und Wetter. Dafür sorgen die rostresistenten Innenteile vom Magno. So ist stets eine korrekte Schließung des Zylinders möglich. Apropos Schließung: Das Vorhangschloss Magno gibt es in einer hohen Anzahl unterschiedlicher Schließungen. Damit nicht durch Zufall ein anderer Schlüssel in Ihr Schloss passt. Wer mehrere Magno Vorhangschlösser im Einsatz hat, der sollte die gleichschließende Variante wählen. Denn so öffnen Sie alle Schlösser ganz komfortabel mit einem Schlüssel. Damit hat das Suchen und Probieren bis zum Finden des richtigen Schlüssels endlich ein Ende.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
64 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Durchgangshöhe
23.5 mm
Horizontaler Abstand (max.)
22 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
4 Stück(e)
Vorhängeschloss enthalten
Ja
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Beste Verwendung
Selbstlagerung, Aufbewahrungsspind, Werkzeugkasten, Werkstatt
Produktfarbe
Gold, Edelstahl
Korpusmaterial
Massives Messing
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.