Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS244 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS244 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS244 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS244 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79688043
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS244
EAN/GTIN:
     4052792057768
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Mit einer Kabellänge von 1,5m ist die LogiLink Steckdosenleiste perfekt für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Sie können die Leiste mit dem beleuchteten Schalter ganz einfach ein- und ausstellen um Strom zu sparen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
350 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.