Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 12919 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb Rechteck Entfernbar 15 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenmarkierungssymbole Herma Hinweisaufkleber Corona 12919
Bodenmarkierungssymbole Herma Hinweisaufkleber Corona 12919
Bodenmarkierungssymbole Herma Hinweisaufkleber Corona 12919
Bodenmarkierungssymbole Herma Hinweisaufkleber Corona 12919
Bodenmarkierungssymbole Herma Hinweisaufkleber Corona 12919
Artikel-Nr.:
     832B-337319
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12919
EAN/GTIN:
     4008705129190
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Fußbodenaufkleber aus robuster Folie, wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt mit Piktogramm. 3 Aufkleber auf einem Bogen - nebeneinander geklebt circa 90 cm breit (abhängig vom Abstand zwischen den Aufklebern). Somit sind die Hinweis-Aufkleber zur Einhaltung von einem Mindestabstand flexibel einsetzbar und lassen sich auf die Räumlichkeiten/Anwendung anpassen. Die Bodenmarkierung ist einfach und schnell aufgeklebt und haftet sicher auf glatten und sauberen Fußböden und Fliesen. Ideal für die im Ladengeschäft, Hotel, Restaurant, in Firmen, öffentlichen Einrichtungen, Artzpraxen uvm. Zur korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen sowie zur Wahrung der Diskretion in Banken, Apotheken, uvm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
15 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
3 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Form
Rechteck
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Wetterfestigkeit
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,18*
€ 10,91*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,93*
41 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,53*
€ 11,45*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 31,46*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 1,946*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,69*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,25*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12926
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12927
ab € 7,23*
Ähnlich
Herma
12928
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.