Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung: Abstand halten mit Piktogramm, 29,7 x 7 cm, selbstklebend, wetterfest, ablösbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA12919
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12919
EAN/GTIN:
     4008705129190
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
HERMA 12919 Bodenmarkierung Abstand Halten Piktogramm (29,7 x 7 cm, 5 Blatt, Polyesterfolie) selbstklebend, wasserfest, rückstandsfrei ablösbare Bodenaufkleber, schwarz gelb. Fußbodenaufkleber aus robuster Folie, wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt mit Piktogramm. 3 Aufkleber auf einem Bogen - nebeneinander geklebt circa 90 cm breit (abhängig vom Abstand zwischen den Aufklebern). Somit sind die Hinweis-Aufkleber zur Einhaltung von einem Mindestabstand flexibel einsetzbar und lassen sich auf die Räumlichkeiten/Anwendung anpassen. Die Bodenmarkierung ist einfach und schnell aufgeklebt und haftet sicher auf glatten und sauberen Fußböden und Fliesen. Ideal für die im Ladengeschäft, Hotel, Restaurant, in Firmen, öffentlichen Einrichtungen, Arztpraxen uvm. Zur korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen sowie zur Wahrung der Diskretion in Banken, Apotheken, uvm.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Motiv:
Abstand halten
Oberfläche:
matt
Breite:
297 MM
Höhe:
70 MM
Format:
A4
Haftung:
ablösbar
Material:
Polyesterfolie
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 6,78*
ab € 7,21*
€ 10,81*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,83*
72 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,55*
€ 11,33*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 20,73*
Lager 42XH2
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 31,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,07*
€ 36,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,18*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,69*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,24*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12926
ab € 7,19*
Ähnlich
Herma
12927
ab € 7,24*
Ähnlich
Herma
12928
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.