| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79654425 Herst.-Nr.: P 3 E FS LAP EAN/GTIN: 4003482353707 |
| |
|
| | |
| Der Laptop-Safe „Point“ von BURG-WÄCHTER verwahrt Ihren Laptop sicher und komfortabel
Der Innenraum bietet ausreichend Platz für Ihren Laptop oder auch für wichtige Dokumente und Aktenordner.
Der solide einwandige Korpus und das kompakte Design eignen sich optimal für eine stabile Befestigung in der Wand. Mithilfe des Befestigungsmaterials kann der Laptopsafe problemlos in Ihren Schrank oder Schreibtisch eingebaut werden.
Fingerscan-Technologie: praktisch und einfach
Eine bequeme und sichere Lösung bietet das elektronische Zahlenschloss mit hochwertiger Fingerscan-Technologie und selbstprogrammierbarem General- und Benutzercode. Diesen können Sie, sowie auch Ihren Fingerprint, jederzeit ändern. Die motorbetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung ermöglicht eine komfortable Handhabung. Das elektronische Türschloss ist batteriebetrieben, somit ist kein zusätzlicher Stromanschluss notwendig. Mit vier inklusiven Batterien, können Sie den Laptopsafe „Point“ sofort in Betrieb nehmen. Der Laptop-Safe verfügt auch über ein Zusatzschloss für die Notöffnung, wenn Sie in einer Notsituation schnellen Zugriff auf Ihren Laptop brauchen. Beachten Sie bitte, dass die Schlossarmatur 10 mm vorsteht. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wandtresor | | Produktfarbe | Schwarz | | Schloss Art | Elektronisch | | Innenkapazität | 27.9 l | | Sperren | Ja | | Befestigungstyp | Boden / Wand | | Anzahl der Schrauben | 2 | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 445 mm | | Tiefe | 380 mm | | Höhe | 200 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 441 x 323 x 196 mm | | Gewicht | 15200 g | Energie | Energiequelle | Akku |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |