Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 13825 Audio-Kabel 0,5 m RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 13825 Audio-Kabel 0,5 m RCA Schwarz
OEHLBACH 13825 Audio-Kabel 0,5 m RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7961170
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     13825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Exklusives Digitalkabel mit 75 Ohm Impedanz in außergewöhnlicher Optik und ausgefallenen technischen Finessen.

Eine revolutionäre, vollkommen neue Art des Innenleiters sorgt für bislang ungeahnt niedrige Eigenwiderstände mit einem extrem hohen Reinheitsgrad. Beim „Silver Gap HPOCC® “ Herstellungsverfahren werden selbst die monokristallinen Übergänge des gegossenen HPOCC® Silbers nochmals mit HPOCC® Reinsilber aufgefüllt. Dabei entsteht die nahezu nahtlose Struktur des Leiters, der ideale elektrische Eigenschaften für die Signalübertragung mitbringt. Geschraubte 24 kt. vergoldete Silicon-Pin Vollmetallstecker verbinden diesen wertvollen Innenleiter praktisch widerstandsfrei. Dem hohen technischen Anspruch des Kabels wird auch sein Äußeres gerecht: Die Stecker sind außen mit Echtleder überzogen und überzeugen mit einer hervorragenden Haptik. Die Isolierung des Kabels an sich besteht aus einer strukturierten Oberfläche, die die hohe Wertigkeit des Gesamtkabels unterstreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.