Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako FRM60M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako FRM60M10
Eltako FRM60M10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79474217
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Lager Rohrmotor
Rohrmotorlager
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Schutz
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
466 mm
Energie
AC-Spannung
230 V
Leistungen
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
14 RPM
Ausgangsleistung (max.)
115 W
Drehmoment (max.)
10 Nm
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Motorstartmethode
Soft starting
Gehäusetyp
Geschlossen
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.