Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jüscha 47118 Aktenkoffer Leder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jüscha 47118 Aktenkoffer Leder Schwarz
Jüscha 47118 Aktenkoffer Leder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79304722
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Lederkoffer
Tragegriff, abnehmbarer Schultertrageriemen, zwei Schlösser, Reißverschlussfach auf der Rückseite. Innen: Laptopfach, zwei Hauptfächer, zwei große Fronttaschen, Organizerfach inkl. drei Visitenkartenfächern, drei Schreibgeräteschlaufen und Handyfach.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Leder
Färbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
47117
ab € 72,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.