Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 1 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79302311
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100414/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Farbcodierte PVC Steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
53 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
22.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
85.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
EN 50525-2-51, EN 50525-2-11, IEC 60332-1-2, ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0295, CE, EAC, VDE 0293-308
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42575*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,6102*
€ 0,72614
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,51575*
€ 0,61374
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,50575*
€ 0,60184
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,42575*
€ 0,50664
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,25*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.