Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79297490
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100644/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Farbcodierte PVC Steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.7 mm
Kupferindex
43.2 kg/km
Kabelgewicht
84 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
26.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
100.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
EN 50525-2-51, EN 50525-2-11, IEC 60332-1-2, ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0295, CE, EAC, VDE 0293-308
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73999*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,56026*
€ 1,85671
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,33026*
€ 1,58301
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,20026*
€ 1,42831
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,15026*
€ 1,36881
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,10026*
€ 1,30931
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,95914*
€ 1,14138
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,88999*
€ 1,05909
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,73999*
€ 0,88059
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,00*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,22*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,34*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.