Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4111 Wasserkocher 1,7 l Weiß 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4111 Wasserkocher 1,7 l Weiß 1800 W
Cloer 4111 Wasserkocher 1,7 l Weiß 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7927356
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4111
EAN/GTIN:
     4004631006130
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher
  • Verriegelter Sicherheitsdeckel.
  • Selbständiges Öffnen des Deckelsbei Tastendruck.
  • Automatisches Abschalten nach Beendigungdes Kochvorgangs.
  • Cordless 360° Zentralkontakt.
  • Sicherheitsausstattung: Überhitzungs-und Trockengehschutz.
  • Kontrolllampe, Kalkfilter.
  • Verdecktes Heizelement.
  • Kunststoffbehälter, 1.7 Liter Inhalt.
  • Farbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
145 x 220 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.