Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 59585 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 59585 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 59585 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79229487
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.