Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 59599 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 59599 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 59599 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79229458
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,57*
€ 12,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 3 Meter
€ 10,25*
€ 12,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,09*
€ 10,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,72*
€ 8,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.