Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 59571 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 59571 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 59571 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79229438
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
6 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.