Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710521 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710521 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710521 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710521 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710521 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710521 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79195282
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
60 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
89 dB
Rauschverhältnis (SNR)
103 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
242 mm
Gewicht
2550 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
3050 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.