Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Smart Scale 2 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Smart Scale 2 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Xiaomi Mi Smart Scale 2 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Xiaomi Mi Smart Scale 2 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Xiaomi Mi Smart Scale 2 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Xiaomi Mi Smart Scale 2 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Xiaomi Mi Smart Scale 2 Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79169004
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     NUN4056GL
EAN/GTIN:
     6934177708022
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterie Lebensdauer
0.5 Jahr(e)
Bildschirm
Display
LED
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
50 g
Produktfarbe
Weiß
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Minimalgewichtskapazität
0.1 kg
Maßeinheit
kg, lb
Form
Quadratisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Bioelektrische Impedanzanalyse
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
16 Benutzer
Automatisierte Nutzererkennung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xiaomi
BHR4802GL
ab € 15,11*
Zubehör
Xiaomi
30258
ab € 81,73*
Zubehör
Xiaomi
BHR4550GL
ab € 66,40*
Zubehör
Xiaomi
28592
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.