Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 70373 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelmanagement-Kanal Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Goobay 70373 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelmanagement-Kanal Weiß
Goobay 70373 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelmanagement-Kanal Weiß
Goobay 70373 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelmanagement-Kanal Weiß
Goobay 70373 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelmanagement-Kanal Weiß
Goobay 70373 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelmanagement-Kanal Weiß
Goobay 70373 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelmanagement-Kanal Weiß
Goobay 70373 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelmanagement-Kanal Weiß
Goobay 70373 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelmanagement-Kanal Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-13279073
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70373
EAN/GTIN:
     4040849703737
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.3 mm
Tiefe
34.3 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagement-Kanal
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Kabeldurchmesser (max.)
5.4 mm
Selbstklebend
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,74*
€ 2,64*
5 Tage
1216
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 1,75*
€ 2,64*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,99*
€ 3,01*
6 Tage
100
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,24*
€ 3,37*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 4,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
70360
ab € 1,93*
Zubehör
Goobay
70433
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
70681
ab € 1,99*
Zubehör
Goobay
70684
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
70687
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.