Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Desk 1 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Desk 1 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Bachmann Desk 1 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79103784
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.1992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
DESK 1 schafft optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo diese Anschlüsse flexibel genutzt werden. DESK 1 findet ihre Anwendung beispielsweise zuhause, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing. Der modulare Aufbau der Steckdosenleiste ermöglicht die individuelle Bestückung ab Werk exakt mit den Kommunikations- und Versorgungsanschlüssen, die für den jeweiligen Einsatz benötigt werden. So stehen beim Stromanschluss sowohl das flexible Wieland Stecksystem als auch fest angeschlossene Leitungen zur freien Wahl. Die Datenanschlüsse sind standardmäßig mit Adaptern ausgestattet, können jedoch ebenfalls mit fest angeschlossener Leitung ausgeführt werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,58*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,36*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,68*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,99*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.