Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 60006 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 60006 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
OEHLBACH 60006 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7908629
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     60006
EAN/GTIN:
     4003635600061
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Dieses i-Connect Kabel ist die perfekte analoge Stereo-Verbindung zwischen einem portablen Media-Player und einer HiFi-Anlage. Ausgestattet ist das Kabel auf der einen Seite mit einem 3,5 mm Klinken-Stecker und auf der anderen Seite mit einem Paar Cinch-Stecker. Hochwertige Metallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontaktflächen bieten ein Höchstmaß an. Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität. Die perlmuttfarbigen Stecker verleihen sowohl dem dezent schwarzen Kabel als auch dem auffälligeren weißen Kabel ein individuelles und edles Finish.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.