Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti B0880 Tonerauffangbehälter 45000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B0880 Tonerauffangbehälter 45000 Seiten
Olivetti B0880 Tonerauffangbehälter 45000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7907980
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B0880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter olivetti
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckleistung
45000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Patronenerinnerung
Ja
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
D-color MF220/280/360
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2026/KIT
ab € 125,68*
Ähnlich
Ampertec
LT2206/KIT
ab € 208,30*
Ähnlich
Konica Minolta
A0XV0TD
ab € 127,25*
Ähnlich
Konica Minolta
A0XV0RD
ab € 51,97*
Ähnlich
Konica Minolta
A11G450
ab € 69,04*
Ähnlich
Konica Minolta
A11G150
ab € 33,69*
Ähnlich
Konica Minolta
A11G350
ab € 67,73*
Ähnlich
Konica Minolta
A11G250
ab € 66,55*
Ähnlich
Olivetti
B0852
ab € 307,63*
Ähnlich
Olivetti
B0854
ab € 45,73*
Ähnlich
Olivetti
B0855
ab € 100,80*
Ähnlich
Olivetti
B0856
ab € 101,67*
Ähnlich
Olivetti
B0857
ab € 100,01*
Ähnlich
WhiteBox
TN-319
ab € 155,57*
Ähnlich
WhiteBox
ALI-LT2206/KIT
ab € 139,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.