Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GV-N1656OC-4GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GV-N1656OC-4GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79041070
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N1656OC-4GL
EAN/GTIN:
     4719331306700
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
166.9 mm
Höhe
39 mm
Breite
69 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
12000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
192 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GTX 1650
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1620 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
896
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Dual-Link-DVI
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, gigabyte geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.