Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6481263 Lot Bleifrei 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6481263 Lot Bleifrei 100 g
Toolcraft TO-6481263 Lot Bleifrei 100 g
Toolcraft TO-6481263 Lot Bleifrei 100 g
Toolcraft TO-6481263 Lot Bleifrei 100 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79021261
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6481263
EAN/GTIN:
     4053199988945
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn99,3 cu 0,7
lötzinn
Bleifreier umweltfreundlicher Lötdraht mit Kupfer und doppeltem Flussmittelgehalt
Weitere Informationen:
Technische Details
Löt-Typ
Bleifrei
Gewicht
100 g
Durchmesser
1 mm
Chemische Zusammensetzung
Sn99.3Cu0.7
Enthält nicht
Blei

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: toolcraft lötzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.